詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BH-12

品名 : 8.5㎜x20m エアーホースリール

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LC-320
ホース長 1次ホース:1m
2次ホース:20m
ホース径 内径:8.5mm
外径:16mm
使用圧力 1.0Mpa(10kgf/c㎡) ホース材質 ビニロン編糸補強 塩化ビニール
取付金具(一次側) 20型プラグ 取付金具(二次側) 20型ソケットカプラ
取付ねじ 本体一次側:R1/4”
本体二次側:G1/4”
サイズ 260(W)×240(D)×410(H)mm
重量 8.0kg
エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができる、ポータブルタイプのエアーホースリール
一次側接続補助ホースはワンタッチカプラ着脱式で、ドラムにスッキリ収納可能です。
追加説明
カタログ価格

36,600 (税抜)/ 40,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 04:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA124BH-11 8㎜x20m エアーホースリール
EA124BH-12 8.5㎜x20m エアーホースリール
EA124BH-13 8㎜x30m エアーホースリール
EA124BH-14 8.5㎜x30m エアーホースリール
ウェブカタログ画像
  • 一次側接続補助ホースをスッキリ収納
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top