品番 : EA124BH-14
品名 : 8.5㎜x30m エアーホースリール
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LC-330 |
---|---|---|---|
用途 | コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます | 使用圧力 | 1.0Mpa(10kgf/c㎡) |
ホース径 | 内径:8.5mm 外径:16.0mm |
ホース長 | 1次ホース:1m 2次ホース:30m |
ホース材質 | ビニロン編糸補強塩化ビニール | 取付ねじ | 本体一次側:R1/4” 本体二次側:G1/4” |
取付金具(一次側) | 20型プラグ | 取付金具(二次側) | 20型ソケットカプラ |
サイズ | (W)260×(D)240×(H)410mm | 重量 | 9.5kg |
一次側ホースはドラムの中心部に収納できます。 | |||
エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1054ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124BH-11 8㎜x20m エアーホースリール |
EA124BH-12 8.5㎜x20m エアーホースリール |
EA124BH-13 8㎜x30m エアーホースリール |
EA124BH-14 8.5㎜x30m エアーホースリール |