詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BD-40A

品名 : 8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)

仕様

内径×外径 8.0×12mm 全長 40m
常用圧力 1.4MPa(200PSI) 最高圧力 5.5MPa(800PSI)
サイズ 340(L)×255(W)×357(H)mm 一次側ホース長 1m
ホース材質 ポリウレタン 取付ねじ Rc(PT)1/4”
重量 9kg
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付き
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/23 14:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ

代替品

EA124BD-40B
  • 品番

    EA124BD-40B

  • コメント

    変更点:製品強度(ナット数増加)

バリエーション一覧
EA124BD-30A 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
EA124BD-40A 8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top