品番 : EA124BH-1A
品名 : 10mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ホース径 | 内径:10mm 外径:14mm |
ホース長 | 1次ホース:1m 2次ホース:30m |
|---|---|---|---|
| 常用圧力 | 1.4MPa(200PSI) | 取付ねじ | R3/8” |
| 材質 | 本体フレーム:スチール ホース:ポリウレタン |
サイズ | 330(W)×260(D)×345(H)mm |
| 重量 | 8.4kg | ||
| リールが左右360°回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
代替品
![]() |
|

