品番 : EA124BJ-5
品名 : 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
仕様
| メーカー | 三協リール(TRIENS) | 型番 | SHS-210A |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | エア | リール設置場所 | 屋内 |
| 使用ホース | ポリウレタンホース | ホースカラー | オレンジ |
| ホース長 | 一次側(入力側):0.8m 二次側(出力側):10.0m |
ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
| 常用圧力 | 1.4MPa | 取付ねじ | 一次側(入力側):R1/4” 二次側(出力側):G1/4”(カプラーソケット付) |
| サイズ | 290×152×314(H)mm | 重量 | 3.5kg |
| ロック機構 | ラチェット式 | 付属品 | ・取付ベース板×1 ・十字穴付きナベ小ねじ(M6×20)×4 ・スプリングワッシャー&ナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー&蝶ナット(M6)×1 ・エアカプラ×1 |
| 圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール | |||
| <メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様> ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能 |
|||
| <耐久性向上!SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。 |
|||
| 耐衝撃樹脂ボディによって、よりコンパクトにまとめ上げられたリールカバー。ホースの出し入れが容易にできる! | |||
| 劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。金属カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫! | |||
| 天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
