詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BJ-6.5A

品名 : 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/耐スパッター)

自動巻取でホースの出し入れが簡単!!

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ADTⅡ-102
メーカー商品名 エヤーマックⅡ 用途 天井に取付けてエアー工具を使用できます
使用圧力 1.5MPa(15kgf/c㎡) ホース径 内径:6.5mm
外径:10mm
ホース長 10m ホース仕様 耐スパッターホース(難燃性)
ホース材質 編糸補強1Bブレード入
内側:ウレタン
外側:難燃性塩ビ
取付金具(一次側) 3/8プラグ
取付金具(二次側) 1/4ワンタッチカプラーソケット 一次側接続部(本体) 雄ネジ(G3/8”)
サイズ (W)312×(D)121×(H)388mm 重量 3.9kg
付属品 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8”付
火花に強い難燃性耐スパッターホース使用
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き
巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。
ホース引き出し用ヒモ付き(2m)
追加説明
カタログ価格

44,600 (税抜)/ 49,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1053ページ
バリエーション一覧
EA124BJ-6.5A 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/耐スパッター)
EA124BJ-8.5A 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/耐スパッター)
ウェブカタログ画像
  • 建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
  • 巻き込み防止ストッパー付き
  • 一次側ホース
  • 取り付けて左に回すだけで簡単ロック!\n抜けにくいロック式カプラ
  • ホース引き出し用ヒモ付き
  • 単位:(mm)

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top