品番 : EA124BK-8.5A
品名 : 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ポリウレタン)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ADUⅡ-103 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | エヤーマックⅡ | 用途 | 天井に取付けてエアー工具を使用できます |
使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) | ホース径 | 内径:8.5mm 外径:12mm |
ホース長 | 10m | ホース仕様 | 標準ウレタンホース |
ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン | 取付金具(一次側) | 3/8プラグ |
取付金具(二次側) | 3/8ワンタッチカプラーソケット | 一次側接続部(本体) | 雄ネジ(G3/8”) |
サイズ | (W)312×(D)121×(H)388mm | 重量 | 4.2kg |
付属品 | 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8”袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8”付 | ||
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー | |||
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き | |||
巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。 | |||
ホース引き出し用ヒモ付き(2m) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1053ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124BK-6.5A 6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ポリウレタン) |
EA124BK-8.5A 8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ポリウレタン) |