詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124BM-2A

品名 : 5.0mmx12m エアーホースリール

仕様

使用流体 エアー 常用圧力 1.4MPa(200PSI)
ホース長 1次側:1.5m
2次側:12m
ホース径 内径:5mm、外径:8mm
ホース材質 ポリウレタン(糸入り) 取付ねじ 一次側:R1/4”
二次側:ソケット(20型)
サイズ φ296×340mm 重量 約2.4kg
引き出し エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
プラグ付
壁や天井への取り付けが可能です。
水や油、薬品などには絶対に使用しないでください。
屋内用
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/03 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1012ページ
ウェブカタログ画像
  • 壁や天井への取り付けが可能です。
  • 二次側:ソケット(20型)

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top