品番 : EA124BX-25
品名 : 5mmx20m 高圧エアホースリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | HDN-205 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ナラシマキ高圧エヤーリール | ホース長 | 1次ホース:2m 2次ホース:20m |
| ホース径 | 内径:5mm 外径:9mm |
使用圧力 | 3.0MPa(30kgf/c㎡) ※20°時 |
| ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビニール樹脂 | 使用温度範囲 | -5~50℃ |
| 取付金具(一次側) | 高圧パージ付プラグ | 取付金具(二次側) | 高圧ワンタッチカプラ(ロック付) |
| サイズ | 335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm | 重量 | 6.5kg |
| 「ナラシマキガイド」でスムーズな巻取りが可能!使いやすいエアーホースリール (高圧釘打機、タッカー対応タイプ) |
|||
| ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムースに巻き取れるナラシマキガイド | |||
| 軽量・コンパクト、安定感抜群の三角形状フレーム | |||
| 異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐ、スケルトン保護カバー付き | |||
| 耐摩耗性に優れた、エンプラ樹脂製のガイド&ローラー付き | |||
| 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル | |||
| 耐圧3.0MPa高圧エアー工具専用のソフト高圧ホース | |||
| 二次側にワンタッチロック付カプラー、 一次側には、取り外し時に反動の少ないパージプラグ付 |
|||
| 一次ホースをスッキリ収納できる収納ラック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,700 円(税抜)/ 55,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BX-25 5mmx20m 高圧エアホースリール |
| EA124BX-26 6mmx20m 高圧エアホースリール |

