品番 : EA124BX-35
品名 : 5mmx30m 高圧エアホースリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | HDN-305 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ナラシマキ高圧エヤーリール | 用途 | コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます |
| 使用圧力 | 3.0MPa(30kgf/c㎡) | ホース径 | 内径:5mm 外径:9mm |
| ホース長 | 1次ホース:2m 2次ホース:30m |
ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビニール樹脂 |
| 取付金具(一次側) | 高圧パージ付プラグ | 取付金具(二次側) | 高圧ワンタッチカプラ(ロック付) |
| サイズ | 335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm |
重量 | 7.0kg |
| 異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバーに、耐摩耗性に優れたエンプラ樹脂製ガイド&ローラー付き | |||
| 1次側のプラグは取り外し時に反動の少ないパージプラグ付 | |||
| 安定感のある三角形状フレーム | |||
| 高圧釘打ち機、タッカーに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,800 円(税抜)/ 62,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124BX-35 5mmx30m 高圧エアホースリール |
| EA124BX-36 6mmx30m 高圧エアホースリール |

