品番 : EA124DG-50
品名 : 15/22mmx50m ウォーターホース(ワイヤー入り)
仕様
| 内径×外径 | 15×22mm | 全長 | 50m |
|---|---|---|---|
| 耐圧 | 0.6MPa | 重量 | 16kg |
| 使用流体 | 水・油(燃料油には使用できません) | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| スチールワイヤー入り塩化ビニール | |||
| 耐油性に優れ、透明性もあり、作動油配管に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1401ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DG-20 15/22mmx20m ウォーターホース(ワイヤー入り) |
| EA124DG-50 15/22mmx50m ウォーターホース(ワイヤー入り) |

