品番 : EA124DL-101
品名 : 20m 内径10mm ビニールチューブ
仕様
| EA781KB-20、旧-30用替ホース | |||
| ホースサイズ | 10(内径)×12(外径)mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 水 | 材質 | 塩化ビニール |
| 使用温度 | -5℃~60℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0725ページ 1402ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA781KB-20 : 20m ウォーターホースレベル |
ウェブカタログ画像
拡大
