品番 : EA781KB-20
品名 : 20m ウォーターホースレベル
仕様
| サイズ | φ20×300mm | 目盛 | 0~150mm |
|---|---|---|---|
| 最小目盛 | 1mm | ホースサイズ | 10(内径)×12(外径)mm |
| ホース長さ | 20m | 本体材質 | プラスチック製 |
| 入数 | 2本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,790 円(税抜)/ 8,569 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124DL-101 : 20m 内径10mm ビニールチューブ |
