品番 : EA124DL-82
品名 : 15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入/防藻)
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | SD-1520L20G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スパイダーホース | 用途 | 家庭用給水用具・散水用具として |
| 全長 | 20m | 内径 | 15mm |
| 外径 | 20mm | 適用流体 | 水 |
| 使用圧力 | 1.4MPa以下(23℃時目安) | 材質 | PVC、ポリエステル糸 |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | 耐寒性 | 脆化温度-37℃ |
| 糸入り二重管ホース | |||
| 表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現しました。 | |||
| 寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。 | |||
| 太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。 | |||
| 止水機能つきノズルに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DL-81 15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入/防藻) |
| EA124DL-82 15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入/防藻) |
| EA124DL-83 15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入/防藻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
