品番 : EA124DR-9
品名 : 15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 材質 | 塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) |
---|---|---|---|
全長 | 30m | ホース内径 | 15mm |
ホース外径 | 20mm | 常用圧力 | 0.7MPa |
糸入り | |||
使用温度範囲 | 0~60℃ | 使用流体 | 水 |
耐寒性 | 脆化温度-20℃ | ||
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1472ページ |
拡大