品番 : EA124DW-15
品名 : 5m 融雪散水ガードホース(両面穴)
仕様
| 全長 | 5m | 材質 | 軟質塩化ビニル |
|---|---|---|---|
| 付属品 | ホース継手、ストップキャップ(内径12~15mmホースに接続可能) | ||
| 冬季は融雪用、夏季は散水用と、オールシーズン使用できます。 | |||
| 一般水道圧での使用限界は最長10mです。 | |||
| 両面穴 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124DW-15 5m 融雪散水ガードホース(両面穴) |
| EA124DW-20 10m 融雪散水ガードホース(両面穴) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
