詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124E-1

品名 : 260x140mm ホースハンガー(アルミ製)

仕様

ホース巻取長さ 内径15mm×約30m 材質 アルミニウム
サイズ 260(W)×140(D)×160(H)mm 重量 208g
ガレージの壁、家の側面など、邪魔にならない場所ならどこにでも簡単に設置できます。
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
耐久性があり、耐腐食性のあるアルミニウム製
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付き
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 160

(2026/11/23 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0355ページ 2518ページ

代替品

EA124E-5
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top