詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124E-5

品名 : 194x 93mm ホースハンガー(ステンレス製)

仕様

メーカー カクダイ 型番 5593
サイズ 194(W)×93(D)×145(H)mm 巻取ホース長 10m(ホース内径:15mm)
材質 ステンレス
壁に取付け、内径15mmホースを約10m掛けられます。
ビス(3.5×32mm)2本付き
追加説明
カタログ価格

8,500 (税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/24 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2518ページ
バリエーション一覧
EA124E-5 194x 93mm ホースハンガー(ステンレス製)
EA124E-6 194x158mm ホースハンガー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 内径15mmホースを約10m掛けられます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top