品番 : EA124GB-5
品名 : [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット
仕様
| 外径 | 27mm | 内径 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3個 | 材質 | ゴム |
| EA124GB-2、-3、-4用パッキン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124GB-2 : 3/4"NH カプラーセット(真鍮製) |
| 本体 | EA124GB-3 : 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) |
| 本体 | EA124GB-4 : 3/4"NH プラグ(雄ねじ・真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大
