品番 : EA124GB-4
品名 : 3/4"NH プラグ(雄ねじ・真鍮製)
仕様
| サイズ | φ36×36(H)mm | ねじサイズ | 3/4”NHオス |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 仕様 | プラグ(雄ネジ) |
| ノズルやスプリンクラーに簡単に取付けることができます。 | |||
| ホース先端部に取付けることで、スプレーノズルなどの脱着が容易にできます。 | |||
| 耐久性に優れた真鍮製 | |||
| ※EA124GB-3と合わせてお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124GB-2 3/4"NH カプラーセット(真鍮製) |
| EA124GB-3 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) |
| EA124GB-4 3/4"NH プラグ(雄ねじ・真鍮製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GB-5 : [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
