詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-22A

品名 : 3/4"NHメス x5/8" ホース口金

仕様

適合ホース内径 5/8”(15mm) ねじサイズ 3/4”NHメス
材質 真鍮
爪付きなのでホースバンド無しで取付できます。
※接続例は仕様書でご確認頂けます。
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/06 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2523ページ
バリエーション一覧
EA124GC-22 3/4"NHメス x3/4" ホース口金
EA124GC-22A 3/4"NHメス x5/8" ホース口金
EA124GC-22B 3/4"NHメス x1/2" ホース口金
ウェブカタログ画像
  • ※接続例は仕様書でご確認頂けます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top