品番 : EA124GC-24
品名 : 3/4"NHx18mm 雄ねじステム(アメリカネジ用)
仕様
| ねじ径 | 3/4”NHオス | 適合ホース内径 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 57mm | 材質 | 真鍮 |
| アメリカネジ用 | |||
| ホースバンドはEA463HB-43をお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124GC-23 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(アメリカネジ用) |
| EA124GC-24 3/4"NHx18mm 雄ねじステム(アメリカネジ用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463HB-43 : 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は-24です。

