詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-32A

品名 : 3/4"NHメス /5/8"x3/4" ホース継手

仕様

適合ホースサイズ 内径:5/8”(15mm)
外径:3/4”(19mm)
サイズ 45×41mm
ねじサイズ 3/4”NHメス 材質 ポリマー樹脂
ゴム・プラスチックホース用
ビスはステンレス製
ホース先端への取り付けや破損時の継手に最適です。
スイベル式の為、ホースがねじれません
EA124GC-31A(3/4”NHオス)と合わせて使うと接続できます。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2522ページ
バリエーション一覧
EA124GC-31A 3/4"NHオス /5/8"x3/4" ホース継手
EA124GC-32A 3/4"NHメス /5/8"x3/4" ホース継手
ウェブカタログ画像
  • EA124GC-31A(3/4”NHオス)と合わせて使うと接続できます。
  • EA124GC-31A(3/4”NHオス)と合わせて使うと接続できます。

資料

仕様
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top