詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124HB-2

品名 : 12/17mmx21m 散水ホースリール(ステンレス製)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 SSD-20
商品名 ステンノホースリール 散水パターン ストレート・拡散
ホース長 防藻ホース21m
(一次側1m含む)
ホース径 内径:12mm
外径:17mm
最高使用圧力 0.4MPa サイズ 349.5×408×357.5(H)mm
重量 5.1kg 付属品 ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ナット(M4)×1個、ネジ(M4)×1個
半自動「コロコロガイド」付!ホースリール
錆に強く、丈夫で美しいステンレス製
引き出し・巻き取りがスムーズ!手を汚すことなくホースを収納可能な「コロコロガイド」
簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻き乱れを解消します。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース
扱いやすい細径(外径φ17×内径φ12)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。
下方向巻き方式で、ホースやノズルの動きを確認しながら巻き取り可能。
大切な植木などを引っ掛けて倒したり、傷つけたりすることを防ぎます。
散水口は自在散布ノズル付(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)
本体上部に引っ掛けてスッキリ収納が可能です。
※サイドホースは、本体ホースの21mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 10:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2517ページ
ウェブカタログ画像
  • 主要部品は美しく輝くステンレス製
  • ホース巻き取り新機構「コロコロガイド」付
  • 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付
  • 下方向巻き方式
  • ノズルをスッキリ収納!
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top