品番 : EA124HB-20B
品名 : 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | SSA-0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ステンレスホースリール | 取付可能ホース | ホース長:20m (内径)12×(外径)17mm (内径)15×(外径)20mm |
| 一次側接続形状 | ワンタッチニップル付 | サイズ | 505×413×405(H)mm |
| 重量 | 4.1kg | 付属品 | ペダル×1個、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×2個、ハンドル×1個、ネジ(M6/スプリングワッシャー付)×1個 |
| 20m巻取用ホースリール(本体のみ) | |||
| 錆に強く、丈夫で美しいステンレス製 | |||
| 手を触れることなく整列巻取りが可能な「ベルト可動式ナラシマキガイド」 シンプルなベルト駆動方式で故障がなく、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になり、ホースのからみがありません。 |
|||
| 下方向巻き方式で、ホースやノズルの動きを確認しながら巻き取り可能。 大切な植木などを引っ掛けて倒したり、傷つけたりすることを防ぎます。 |
|||
| ホースを巻き取る際にリールを安定させるステンレス製ペダル付 | |||
| 持ち運ぶ時掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手 | |||
| 安定感抜群の大型脚ゴム付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2518ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124HB-20B 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) |
| EA124HB-40B 40m ホースリール(ステンレス製/ホース無) |

※画像は代表画像です。