品番 : EA124HH-60
品名 : 15/20mmx60m 散水ホースリール
仕様
サイズ | 600(W)×640(D)×850(H)mm | 取手収納時サイズ | 600(W)×670(D)×500(H)mm |
---|---|---|---|
ホース長 | 60m | ホース | 内径:15mm、外径:20mm |
サイドホース長 | 3m | 許容圧力 | 0.7Mpa |
重量 | 19kg | 材質 | リール:スチール、ホース:750デニールポリエステル撚糸 |
適応蛇口サイズ | 外径16mm(丸型) | ||
★スプレーパターン7種(霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット) | |||
取手が折り畳めるので、収納に便利です。 | |||
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えれます。 | |||
サイドホース(3m)付 | |||
蛇口取付用口金付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,600 円(税抜)/ 83,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2579ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)