詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124KA-10B

品名 : 9/12.6mmx10m 散水ホースリール

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 FCH-10M
サイズ 232×198×271(H)mm ホース内径 9mm
ホース外径 12.6mm ホース長 10m
サイドホース長 1m 適合蛇口外径 14~18mm(丸型口金外径)
最高使用圧力 約0.7MPa 散水パターン 4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)
材質 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
ホース:塩化ビニル樹脂
重量 2.0kg
カラー ホワイト
コンパクトでスッキリとしたデザインのフルカバーホースリール
手持ちと据え置きができる2wayタイプ
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
ワンタッチコネクター付きで、蛇口との接続が簡単です。
サイドホース付き
蛇口取付用口金付き
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0356ページ 2517ページ
バリエーション一覧
EA124KA-10B 9/12.6mmx10m 散水ホースリール
EA124KA-15B 9/12.6mmx15m 散水ホースリール
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top