品番 : EA124KA-120A
品名 : 12/17mmx20m 散水ホースリール
カタログ訂正
25/11/05 最高使用圧力の訂正。誤:0.8MPa、正:0.7MPa(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FHEXN-20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 325×380×385(H)mm | ホース内径 | 12mm |
| ホース外径 | 17mm | ホース長 | 20m |
| サイドホース長 | 1.2m | 適合蛇口外径 | 14~18mm |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ホース耐熱温度 | 60℃ |
| 散水パターン | 6種(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ) | 材質 | 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂 アクアガン:ABS樹脂、ポリアセタール |
| 重量 | 4.6kg | カラー | ライトベージュ/ホワイト |
| ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリール | |||
| ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ | |||
| 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用 | |||
| 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガン | |||
| アクアガンは巻き取り時に壊れにくいラバー付き | |||
| 簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ採用 | |||
| サイドホース付き | |||
| 蛇口取付用口金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KA-115A 12/17mmx15m 散水ホースリール |
| EA124KA-120A 12/17mmx20m 散水ホースリール |
| EA124KA-130A 12/17mmx30m 散水ホースリール |
ウェブカタログ画像
拡大
