品番 : EA124KA-1A
品名 : 12/17mmx30m 散水ホースリール
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HRA-30AGRM |
|---|---|---|---|
| サイズ | 410(W)×420(D)×395(H)mm (ステップ収納時:260×420×395mm) |
ホース内径 | 12mm |
| ホース外径 | 17mm | ホース長 | 30m |
| サイドホース長 | 1.2m | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 適合蛇口外径 | 14~18mm | 散水パターン | 6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂 ガン:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリアセタール |
重量 | 5.9kg |
| レバーの握り加減で水量調整可能 | |||
| ねじれ防止キャップでホースがねじれません。 | |||
| 折りたたみ可能なステップ付きなので安定感があります。 | |||
| 耐圧糸入りホース付き | |||
| サイドホース付き | |||
| 蛇口取付用口金付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0356ページ 2517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KA-1A 12/17mmx30m 散水ホースリール |
| EA124KA-2A 12/17mmx50m 散水ホースリール |
ウェブカタログ画像
拡大
