品番 : EA124KA-3
品名 : 15/20mmx30m 散水ホースリール
カタログ訂正
25/11/05 最高使用圧力の訂正。誤:0.8MPa、正:0.7MPa(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 30M キャリングホースリール |
|---|---|---|---|
| サイズ | 530×410×730mm | ホース内径 | 15mm |
| ホース外径 | 20mm | ホース長 | 30m |
| サイドホース長 | 3m | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 蛇口適合外径 | 14~18mm | 散水パターン | 6種(じょうろ、拡散、シャワー、ジェット、霧、ストップ) |
| 材質 | PP、ABS樹脂、塩化ビニール被覆鋼管 | 重量 | 9.4kg |
| 耐圧糸入りホースと水量調整アクアガンが付いたフルセット | |||
| 持ち運びに便利なキャスター付き | |||
| 散水したいところまで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。 | |||
| サイドホース付き | |||
| 蛇口取付用口金付き | |||
| 蛇口用口金部は3本ねじで蛇口に固定、ホース接続部とワンタッチ脱着も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0356ページ 2517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KA-3 15/20mmx30m 散水ホースリール |
| EA124KA-4 15/20mmx50m 散水ホースリール |
ウェブカタログ画像
拡大
