品番 : EA124KC-3C
品名 : 15/20mmx30m 散水ホースリール
仕様
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | J5-Q306R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジュノ | サイズ | 400×400×432(H)mm |
| ホース長 | 30m | ホース | 内径:15mm 外径:20mm |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | サイドホース長 | 1m |
| スプレーパターン | 6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ) | 材質 | PP、PVC等 |
| 適合蛇口外径 | φ15mm | 重量 | 6.67kg |
| スーパー耐圧タイプ | |||
| 蛇口取付用口金付 | |||
| ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。 | |||
| ホースはねじれ・折れグセにくい構造 | |||
| 衣類を汚さず使用できる円形ステップ台 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124KC-3B 15/20mmx20m 散水ホースリール |
| EA124KC-3C 15/20mmx30m 散水ホースリール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124KC-10A : 120mm スプレーノズル(6パターン) |
