品番 : EA124LA-123
品名 : 870mm ウォッシュジェットガン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ホースの接続部が回転し、ねじれを防ぎます
仕様
仕様 | プラグなし | 全長 | 870mm |
---|---|---|---|
接続ねじ | 3/4”NHメス | ボディ材質 | ポリマー |
水と洗剤の混合が選べます。 | |||
連続噴射ボタン付 | |||
ホース接続部は回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 | |||
★スプレーパターン3種(ファン・ジェット・アングル) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0367ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-123P 870mm ウォッシュジェットガン(プラグ付) |
EA124LA-123 870mm ウォッシュジェットガン |