品番 : EA124LA-301A
品名 : 二方コック付コネクター(プラグ付)
より多くの水量を供給できるコック付分岐コネクター
仕様
| セット内容 | 雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個 |
ねじサイズ | プラグ:3/4”NHメス コネクター:3/4”NH |
|---|---|---|---|
| サイズ | プラグ:φ32×39mm コネクター:135×145(H)mm コネクター管径:φ30mm |
材質 | ポリマー樹脂 |
| 仕様 | プラグ付 | ||
| 錆びないポリマー構造 | |||
| 耐衝撃性に優れ、標準的なバルブに比べて流量が多いため、広い範囲への散水も効率的に行えます。 | |||
| 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。 | |||
| 一時止水(ON/OFF)ノブ付き | |||
| ※米国製の為日本のねじに合わない場合があります。その際は、日本のねじに合わせる別売アダプター(EA124GC-7B)使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-301A 二方コック付コネクター(プラグ付) |
| EA124LA-306 二方コック付コネクター |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA124LA-306 : 二方コック付コネクター |
| セット商品 | EA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) |
| オプション | EA124GC-7B : 日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ) |
ウェブカタログ画像
拡大
