品番 : EA124LA-308
品名 : 四方コック付コネクター
仕様
| ねじサイズ | 3/4”NH | サイズ | 222×50×175mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリマー樹脂 | 重量 | 249g |
| 仕様 | プラグなし | ||
| 錆びないポリマー構造 | |||
| すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ | |||
| 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル | |||
| 耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 | |||
| 最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。 | |||
| 一時止水(ON/OFF)ノブ付き | |||
| ※米国製の為日本のねじに合わない場合があります。その際は、日本のねじに合わせる別売アダプター(EA124GC-7B)使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/17 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-303 四方コック付コネクター(プラグ付) |
| EA124LA-308 四方コック付コネクター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) |
| オプション | EA124GC-7B : 日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品にプラグは付属していません。
