品番 : EA124LA-50
品名 : シャワーノズル
仕様
| スプレーパターン | シャワーのみ | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 重量 | 300g |
| 仕様 | プラグなし | ||
| 花や繊細な植物に最適 | |||
| 親指でツマミを切り替えることで簡単に水量調節が可能 | |||
| 持ちやすいクッション付グリップ | |||
| 使いやすいシンプルなデザイン | |||
| 金属ボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/03/17 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2521ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| オプション | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
| オプション | EA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
| オプション | EA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
ウェブカタログ画像
拡大

