詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-1P

品名 : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

仕様

材質 ポリマー樹脂 サイズ φ32×42mm
ねじサイズ 3/4”NHオス 耐圧 60psi
入数 1個
スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプ
※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 136

(2026/03/17 22:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2518ページ 2522ページ

代替品

EA124GC-1A
バリエーション一覧
EA124GC-1P 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
EA124GC-1A 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 取付イメージ
  • 取付イメージ
  • ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top