品番 : EA124KS-35
品名 : 540㎡ スプリンクラー(三脚付)
広い範囲に正確に散水できます
仕様
| 散水範囲 | 最大約540㎡(半径約13m) | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 900~1470mm(伸縮式) | ||
| 散水範囲、回転角度調整(左右のみ、上下は固定)が可能 | |||
| 強力なジェットから優しいミストまでスプレーをカスタマイズできます。 | |||
| 胸元のバルブで高さ調節ができます。 | |||
| 上部のダイヤルで簡単にスプレー距離を正確に設定できます。 | |||
| スパイク付きの脚により、転倒の心配がありません。 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2519ページ | ||||
代替品
![]() |
|

