品番 : EA124KS-36
品名 : 790㎡ スプリンクラー(三脚付)
非常に広い範囲に正確に散水できるプロ仕様
仕様
| 散水範囲 | 最大約790㎡(半径約16m) | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 820~1470mm(伸縮式) | ||
| 散水範囲・回転角度調整(左右のみ、上下は固定)が可能。 | |||
| 胸元のバルブで高さ調節ができます。 | |||
| 上部のダイヤルで簡単にスプレー距離を正確に設定できます。 | |||
| 強力なジェットから優しいミストまでスプレーをカスタマイズできます。 | |||
| スパイク付きの脚により、転倒の心配がありません。 | |||
| 耐久性に優れた金属製で、過酷な状況でも頻繁な使用に耐えます。 | |||
| ※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/03/17 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2519ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
| オプション | EA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
| オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |

