品番 : EA124LA-61PB
品名 : スプレーノズル(プラグ付)
フロントトリガーなので軽い力で握れます
仕様
仕様 | プラグ付 | ボディ材質 | 熱可塑性ゴム(TPR) |
---|---|---|---|
スプレーパターン | 2種 (ストリーム、ミスト) | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
全長 | 約210mm | ||
連続噴射クリップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2631ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-61C スプレーノズル |
EA124LA-61PB スプレーノズル(プラグ付) |
EA124LA-61RB スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |