品番 : EA124LA-61RB
品名 : スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)
フロントトリガーなので軽い力で握れます
仕様
仕様 | ステム(ホースバンド付) | ボディ材質 | 熱可塑性ゴム(TPR) |
---|---|---|---|
スプレーパターン | 2種 (ストリーム、ミスト) | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
全長 | 約210mm | ||
連続噴射クリップ付 | |||
15mmステム・ホースバンド付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2631ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-61C スプレーノズル |
EA124LA-61PB スプレーノズル(プラグ付) |
EA124LA-61RB スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA124GC-51 : 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(ホースバンド付) |