品番 : EA124GC-51
品名 : 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(ホースバンド付)
仕様
| 適合ホース内径 | 15mm | ねじサイズ | 3/4”NHオス |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 12.5mm | 材質 | ステム:真鍮 ホースバンド:ステンレス |
| ホースバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0355ページ 2521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124GC-51 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(ホースバンド付) |
| EA124GC-52 3/4"NHx18mm 雄ねじステム(ホースバンド付) |
| EA124GC-53 3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付) |
| EA124GC-54 3/4"NHx18mm 雌ねじステム(ホースバンド付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA124LA-61C : スプレーノズル |
| 本体 | EA124LA-86PC : スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) |
| 本体 | EA124LA-61RB : スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
