詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124GC-54

品名 : 3/4"NHx18mm 雌ねじステム(ホースバンド付)

仕様

適合ホース内径 18mm ねじサイズ 3/4”NHメス
バンド幅 12.5mm 材質 ステム:真鍮
ホースバンド:ステンレス
ホースバンド付き
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/22 07:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0355ページ
バリエーション一覧
EA124GC-51 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(ホースバンド付)
EA124GC-52 3/4"NHx18mm 雄ねじステム(ホースバンド付)
EA124GC-53 3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付)
EA124GC-54 3/4"NHx18mm 雌ねじステム(ホースバンド付)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • バリエーション

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top