品番 : EA124LA-61C
品名 : スプレーノズル
フロントノズルなので軽い力で握れます
仕様
仕様 | 本体(プラグなし) | ボディ材質 | 熱可塑性ゴム(TPR) |
---|---|---|---|
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 約210mm |
★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト) | |||
連続噴射クリップ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/05/17 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2631ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-61C スプレーノズル |
EA124LA-61PB スプレーノズル(プラグ付) |
EA124LA-61RB スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
オプション | EA124GC-51 : 3/4"NHx15mm 雄ねじステム(ホースバンド付) |