品番 : EA124LA-13AP
品名 : ピストルグリップノズル(プラグ付)
耐久性に優れています
仕様
| 仕様 | プラグ付 | ねじサイズ | 吐出側:3/4”NHオス 接続側:3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 137mm | 重量(g) | 204(プラグ除く) |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング |
耐圧 | 60psi |
| 使用可能温度 | 約38℃まで | 交換用パッキン | EA124GC-10 (パッキンセット10個入) |
| ★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト) (レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト) |
|||
| 頻繁な使用に耐える金属製 | |||
| 耐錆性のステンレス鋼スプリング | |||
| 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能 | |||
| 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能 | |||
| 漏洩防止のパッキン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/04 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0355ページ 2520ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-13AP ピストルグリップノズル(プラグ付) |
| EA124LA-13A ピストルグリップノズル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| 部品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
| オプション | EA124GC-10 : パッキンセット(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
