品番 : EA124LA-49AB
品名 : スプレーノズル(7パターン)
仕様
| 仕様 | プラグなし | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 178mm | 重量 | 200g |
| 最高使用圧力 | 60PSI | 使用可能温度 | 約38℃まで |
| 材質 | ボディ:亜鉛、ABS樹脂 ハンドル:TPR(熱可塑性ゴム) |
||
| ★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン) | |||
| ヘッドを回すとパターンを変更できます。 | |||
| 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能 | |||
| 連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能 | |||
| 滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい | |||
| 耐久性に優れた金属構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/11/21 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-49AB スプレーノズル(7パターン) |
| EA124LA-49PB スプレーノズル(7パターン/プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| オプション | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
| オプション | EA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
| オプション | EA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用) |
ウェブカタログ画像
拡大
