詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-49PB

品名 : スプレーノズル(7パターン/プラグ付)

仕様

仕様 プラグ付 接続ねじ 3/4”NHメス
全長 178mm 重量 200g
最高使用圧力 60PSI 使用可能温度 約38℃まで
材質 ボディ:亜鉛、ABS樹脂
ハンドル:TPR(熱可塑性ゴム)
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)
ヘッドを回すとパターンを変更できます。
後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能
滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい
耐久性に優れた金属構造
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/21 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2584ページ
バリエーション一覧
EA124LA-49AB スプレーノズル(7パターン)
EA124LA-49PB スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
ウェブカタログ画像
  • 連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能
  • 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top