品番 : EA124LA-17P
品名 : 900ml フォームクリーニングガン(プラグ付)
仕様
| スプレーパターン | 3種(直噴・フォーム・拡散) ※差込式ノズルを交換してパターン変更 |
接続ねじ | 3/4”NH |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 0.9L | タンク材質 | ポリエチレン |
| サイズ | φ100×145mm | 重量 | 550g |
| 最高使用圧力 | 60psi(0.27~0.4MPa) | 使用可能温度 | 約38℃まで |
| 仕様 | プラグ付 | ||
| 泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。 | |||
| 混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル (A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) |
|||
| 本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。 | |||
| タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。 | |||
| タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0355ページ 2519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-17P 900ml フォームクリーニングガン(プラグ付) |
| EA124LA-17 900ml フォームクリーニングガン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| 部品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
