詳細表示

このページのURL:

品番 : EA124LA-17

品名 : 900ml フォームクリーニングガン

仕様

スプレーパターン 3種(直噴・フォーム・拡散)
※差込式ノズルを交換してパターン変更
接続ねじ 3/4”NH
タンク容量 0.9L タンク材質 ポリエチレン
サイズ φ100×145mm 重量 550g
最高使用圧力 60psi(0.27~0.4MPa) 使用可能温度 約38℃まで
仕様 プラグなし
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。
混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル
(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。
タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/17 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0355ページ 2519ページ
バリエーション一覧
EA124LA-17P 900ml フォームクリーニングガン(プラグ付)
EA124LA-17 900ml フォームクリーニングガン
ウェブカタログ画像
  • フォームノズル、拡散ノズルを取付ていない、直噴ノズルの状態です。
  • 左:フォームノズル\n右:拡散ノズル
  • 直噴ノズルに拡散ノズルを取り付け
  • 混合比率を選択できる5段階クイックセットダイヤル\nA・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10
  • タンクとスプレーガンは取り外し可能
  • ★スプレーパターン3種(直噴・フォーム・拡散)

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top