品番 : EA124LA-86A
品名 : スプレーノズル
仕様
仕様 | プラグなし | ボディ材質 | トリガー:ABS樹脂 ハンドル: 熱可塑性ゴム(TPR) |
---|---|---|---|
接続ねじ | 3/4”NHメス | 全長 | 178mm |
★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト) | |||
片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能 | |||
水量調節ツマミ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 117 (2024/06/02 06:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2631ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA124LA-86PB スプレーノズル(プラグ付) |
EA124LA-86PC スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) |
EA124LA-86A スプレーノズル |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |