品番 : EA124LA-6P
品名 : 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
仕様
| スプレーパターン | 7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更 |
接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 重量 | 91g(プラグ除く) |
| 材質 | ポリマー樹脂 | 最高使用圧力 | 60psi |
| 使用可能温度 | 約38℃まで | 仕様 | プラグ付 |
| 散水と清掃のニーズを満たす 7 つのスプレーパターン仕様 | |||
| 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能 | |||
| 耐衝撃性、防錆性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/07 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA124LA-6 140mm スプレーノズル(7パターン) |
| EA124LA-6P 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| 部品 | EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個) |
